Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE242783698 Herst.-Nr.: 2908275 EAN/GTIN: 4017918167899 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Zwischenelement, zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 74 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Weitere Informationen: | | Lieferhinweis: | Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,0146* | € 0,025* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,274* | € 2,034* | | | | Lager 96KMA | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3309* | € 2,1309* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,443* | € 2,273* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,462* | € 2,322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,309* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|