Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE243074175 Herst.-Nr.: 2907787 EAN/GTIN: 4017918367015 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, Anschlussart: steckbar, Montage: Wellenlöten, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,264* | € 1,464* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,27265* | € 1,47265* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,49* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3279* | € 1,5279* | | | | Lager 96KMA | 18 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3409* | € 1,5409* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 308,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|