Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1940208 Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/13-STF-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243921631
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1940208
EAN/GTIN:
     4017918881313
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, Leiterplattenanschl.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 6,84*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8668*
€ 7,6293*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9544*
€ 7,6644*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2596*
€ 7,9996*
Lager 96KMA
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,3612*
€ 8,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0712*
€ 9,60473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0312*
€ 9,55713
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,9212*
€ 9,42623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,7612*
€ 9,23583
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,3612*
€ 8,75983
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 403,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1944372
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.