Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1973712 Leiterplattenanschl. FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81BDNZ1X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1973712 Leiterplattenanschl. FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81BDNZ1X45
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243929739
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1973712
EAN/GTIN:
     4017918944919
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,895*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.