Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3212120 Durchgangsklemme PT 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE244745432
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212120
EAN/GTIN:
     4046356494816
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1937*
€ 1,5137*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19381*
€ 1,51381*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2213*
€ 1,5413*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,56*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2834*
€ 1,6034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5137*
€ 1,8013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4237*
€ 1,6942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1937*
€ 1,4205
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212057
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.