Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1015782 Leiterplattenanschl. FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1015782 Leiterplattenanschl. FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245221900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1015782
EAN/GTIN:
     4055626497075
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9596*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6996*
€ 4,40252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6596*
€ 4,35492
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5196*
€ 4,18832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3196*
€ 3,95032
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,9596*
€ 3,52192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.