Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1636451 Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 2-ST YE BD:2-1SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1636451 Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 2-ST YE BD:2-1SO
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245223034
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1636451
EAN/GTIN:
     4067923160019
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: gelb, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,4886*
€ 1,6586*
1000
Frei Haus
ab € 1,4891*
€ 1,6591*
1000
Frei Haus
ab € 1,50384*
€ 1,67384*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6211*
€ 1,9911*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,6586*
€ 1,97373
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4886*
€ 1,77143
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.658,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.