Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1703497 Leiterplattenanschl. GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BDS:X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1703497 Leiterplattenanschl. GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BDS:X13
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245223264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703497
EAN/GTIN:
     4046356654968
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: GMSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5439*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9739*
€ 2,34894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9539*
€ 2,32514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8939*
€ 2,25374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8239*
€ 2,17044
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5439*
€ 1,83724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.