Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1859783 Leiterplattenanschl. SAMPLE DMCV 0,5/16-G1-2,54 THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1859783 Leiterplattenanschl. SAMPLE DMCV 0,5/16-G1-2,54 THR
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245226511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1859783
EAN/GTIN:
     4055626111865
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 32, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: DMCV 0,5/..-G1-THR, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8635*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,1435*
€ 9,69077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9335*
€ 9,44087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4335*
€ 8,84587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2435*
€ 8,61977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9935*
€ 8,32227
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8635*
€ 6,97757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.