Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE246072016 Herst.-Nr.: 1410123 EAN/GTIN: 4046356776264 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,61* | € 2,32* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,64* | € 2,33* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,43* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | Lager 96KMA | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,80* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|