Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE246585585 Herst.-Nr.: 1613526 EAN/GTIN: 4046356400848 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest für höhere Belastungen, SPEEDCON, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM Weitere Informationen: | | Lieferhinweis: | Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 54,81* | € 59,82* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 55,61* | € 61,47* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 57,17334* | € 62,31334* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 59,70834* | € 65,00834* | | | | Lager 96KMA | 15 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 60,59* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 393,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|