Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE246897470 Herst.-Nr.: 0801654 EAN/GTIN: 4046356674423 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 31 mm ... 32 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,50* | € 3,45* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,559* | € 3,509* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,61* | € 3,56* | | | | Lager 96KMA | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,70* | € 3,68* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,89* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|