Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1958672 Leiterplattenanschl. SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1958672 Leiterplattenanschl. SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246931577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1958672
EAN/GTIN:
     4017918920456
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: SMC 1,5/..-G-HT, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Leiterplattenanschl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6071*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,9171*
€ 2,28135
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,8971*
€ 2,25755
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,7371*
€ 2,06715
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,7271*
€ 2,05525
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 1,6071*
€ 1,91245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.