Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700386 Leiterplattenanschl. SPTA 1/ 6-3,5 BD:1-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246964186
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700386
EAN/GTIN:
     4046356482462
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTA 1/, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 65 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenanschl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,85*
€ 109,04*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,70*
€ 112,36*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,04*
€ 129,7576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,10*
€ 120,309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.