Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3273411 Verteilerblock PTFIX 6X2,5-G PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247094590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273411
EAN/GTIN:
     4055626392783
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: pink
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,993*
€ 2,803*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,122*
€ 2,982*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2787*
€ 3,1943*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2968*
€ 3,2268*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3315*
€ 3,2715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2715*
€ 3,89309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1015*
€ 3,69079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8815*
€ 3,42899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7315*
€ 3,25049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3315*
€ 2,77449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 199,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,186*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.