Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3273804 Verteilerblock PTFIX 6X4 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247647368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273804
EAN/GTIN:
     4055626677910
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,737*
€ 2,437*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,60*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9852*
€ 2,8048*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0009*
€ 2,8109*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0311*
€ 2,8511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8511*
€ 3,39281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7511*
€ 3,27381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5511*
€ 3,03581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4011*
€ 2,85731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0311*
€ 2,41701
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 199,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6698*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,876*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1664*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.