Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1313353 Leiterplattenstecker MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08BK1RNLBD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1313353 Leiterplattenstecker MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08BK1RNLBD1
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE248133444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1313353
EAN/GTIN:
     4063151563462
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenanschl.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,5391*
€ 1,6191*
Lager 96KMA
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,5391*
€ 1,6191*
1000
Frei Haus
ab € 1,54434*
€ 1,63434*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 1,6663*
€ 1,7663*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,6191*
€ 1,92673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,5791*
€ 1,87913
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5491*
€ 1,84343
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,5391*
€ 1,83153
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.619,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.