| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE248134720 Herst.-Nr.: 1240193 EAN/GTIN: 4063151435196 |
| |
|
| | |
| Gehäuse für Rundsteckverbinder, gerade mit Kunststoffkappe, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: NC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 96KMA | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,14* | € 7,71* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,05* | € 8,80* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,22* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,692* | € 9,542* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|