Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1496992 Leiterplattenstecker MSTB 2,5/15-STF-5,08BD:01-15SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1496992 Leiterplattenstecker MSTB 2,5/15-STF-5,08BD:01-15SO
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE248135611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1496992
EAN/GTIN:
     4063151948191
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 15, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 6,1285*
€ 6,5385*
1000
Frei Haus
ab € 6,1491*
€ 6,5391*
1000
Frei Haus
ab € 6,2301*
€ 6,6001*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,7074*
€ 7,9274*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,5385*
€ 7,78082
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,1285*
€ 7,29292
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6.538,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.