| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE248324429 Herst.-Nr.: 140256 EAN/GTIN: 4021103106983 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Störlichtbogengeprüfte Elektro-Schutzhandschuhe für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V DC und 1500 V AC. Aus Naturlatex mit anatomischer Formgebung für beste Flexibilität. Länge 410 mm, Gr. 10, Störlichtbogenschutz Klasse 2 (Box Test 7 kA / 300 mm) nach EN 61482-1-2. Isolierende Schutzklasse 0 nach IEC 60903:2002, DIN EN 60903:2003. Talkum in den Handschuhen + UV-Schutzbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, cimco arbeitshandschuhe gr. 10, gummi handschuh, gummihandschuh gr. 10, Elekt.Handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |