Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1436497 Leiterplattenstecker DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK LCGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1436497 Leiterplattenstecker DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK LCGY7035
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249043366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436497
EAN/GTIN:
     4063151812843
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DFMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, Leiterplattenanschl.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,8091*
€ 3,1291*
Lager 96KMA
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,8093*
€ 3,1293*
1000
Frei Haus
ab € 2,82687*
€ 3,15687*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0492*
€ 3,7992*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,1293*
€ 3,72387
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8093*
€ 3,34307
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.129,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.