Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1186881 Verteilerblock PTVFIX 6/12X2,5-G BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249043437
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1186881
EAN/GTIN:
     4063151229979
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,232*
€ 5,562*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,231*
€ 5,571*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,2951*
€ 5,6551*
10
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,73*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,6407*
€ 6,0707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6551*
€ 6,72957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6051*
€ 6,67007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3051*
€ 6,31307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1451*
€ 6,12267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9651*
€ 5,90847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2951*
€ 5,11117
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,551* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3036877
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3038969
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.