| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE249044786 Herst.-Nr.: 1310928 EAN/GTIN: 4063151570224 |
| |
|
| | |
| Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 103,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 100 mm, Leiterplattenfläche: 5650 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgehäuse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,61* | € 6,90* | | | | Lager 96KMA | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,62* | € 6,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,50* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,11* | € 7,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,23* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|