Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1557985 Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC6-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1557985 Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC6-300
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249501750
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1557985
EAN/GTIN:
     4067923036994
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Artikelfamilie: PRC 35, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 18,2391*
€ 18,4891*
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 18,49*
1000
Frei Haus
ab € 18,4004*
€ 18,6704*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 20,83*
€ 22,49*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18.490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.