Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1337021 SMD-Federleisten FR 1,27/100-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 100-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1337021
Federleiste, 100-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1337021
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249502448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1337021
EAN/GTIN:
     4063151638528
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
SMD-Federleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 100, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten
Weitere Suchbegriffe: Board to Board StVb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
560
Frei Haus
ab € 9,315*
€ 11,625*
1
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 13,46*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 11,625*
€ 13,83375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,315*
€ 11,08485
pro Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 6.510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1377306
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1373896
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.