Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1380319 Leiterplattenklemme ICC20-TS2,5/3R5,0-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1380319 Leiterplattenklemme ICC20-TS2,5/3R5,0-1018
Artikel-Nr.:
     96KMA-WEPHX1380319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1380319
EAN/GTIN:
     4063151751319
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: ICC..-TS2,5/..R5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: gelb, Pin-Layout: Lineares Pinning, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts
Weitere Suchbegriffe: Drucker+WKZAutomaten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 3,96*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,32*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.