Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1477327 Leiterplattenklemme ICC25-TP2,5/4R5,0-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1477327 Leiterplattenklemme ICC25-TP2,5/4R5,0-1018
Artikel-Nr.:
     96KMA-WEPHX1477327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1477327
EAN/GTIN:
     4063151892234
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 18 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: ICC..-TP2,5/..R5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: gelb, Pin-Layout: Lineares Pinning, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 3,93*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,66*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.