Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240688 Schutzschlauch WP-STEEL S 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WEPHX3240688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240688
EAN/GTIN:
     4046356737432
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch phoenix
Schutzschlauch, Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 18 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, Markierung Montage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 27,7155*
€ 33,7455*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 254,24*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 247,85*
€ 289,87*
Lager 96KMA
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 263,09*
€ 306,01*
8 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2.651,21*
€ 2.675,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241068
ab € 2,6203*
Zubehör
Phoenix Contact
3241026
ab € 1,057*
Zubehör
Phoenix Contact
3241033
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3241040
ab € 1,183*
Zubehör
Phoenix Contact
3241047
ab € 1,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.