Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33
Artikel-Nr.:
     9702-HWP290122
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.200 33
EAN/GTIN:
     4014884682678
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
kippspiegel hewi
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch rubinrot 801.01.200 33 rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und seitlich angebrachten zylindrischen Leuchten, der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen, zur Montage an der Wand, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten, mit zwei integrierten, energiesparenden Kompaktleuchtstofflampen FSD 9 W, Fassung G 23, spritzwassergeschützt, Schutzgrad IP 44, Schutzklasse II, Spiegel 600 mm breit, 6 mm dick, Leuchten 195 mm hoch, Spiegel aus Kristallglas, Leuchtenabdeckung aus UV-beständigem Acrylglas, Halteelemente, Drehgriff und Lampenträger aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel, Kippspiegel mit Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 55
ab € 413,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 95
ab € 415,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 36
ab € 415,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 97
ab € 416,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 72
ab € 415,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 24
ab € 415,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 86
ab € 414,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 18
ab € 416,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.