| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9702-HWP293723 Herst.-Nr.: 950.01.11101 EAN/GTIN: 4014884982914 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Lichtspiegel LED 570x1000mm 950.01.11101 rechteckiger beleuchteter Spiegel mit großen Radien, umlaufend asymmetrisch satinierter Spiegelrand mit LED-Hinterleuchtung, Flex-LED 12 V, ca. 12 Watt, warmweißes Licht, ca. 3000 Kelvin, LED und Schaltnetzteil geschützt durch umlaufenden Rahmen aus Metall, silber lackiert, Direktanbindung 200-240 V, Schutzklasse 1, Schutzgrad IP44, verdeckte Befestigung, 37 mm tief, Spiegelfläche 500 mm breit, 930 mm hoch, Spiegel aus Floatglas, Spiegelstärke 4 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 982,38* | € 1.075,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9702 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 1.076,77* | € 1.158,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9702 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9702 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9702 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|