Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222
Artikel-Nr.:
     9702-HWP320665
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1340L2222
EAN/GTIN:
     4053424612348
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 910x520x359mm Ans li we hgl BR1340L2222 1x Tür, 2x Glasfachböden, Höhe min. 610 mm - max. 910 mm, Breite min. 270 mm - max. 520 mm, Tiefe min. 196 mm - max. 359 mm
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: Halbhochschrank individual
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 607,80*
€ 709,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 603,13*
€ 727,971*
€ 5,95*
ab € 660,06*
€ 766,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,55*
€ 874,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,67*
€ 877,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,95*
€ 831,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,72*
€ 771,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1341R1022
ab € 650,64*
Ähnlich
Duravit
BR1341R1018
ab € 508,23*
Ähnlich
Duravit
BR1340L4343
ab € 491,20*
Ähnlich
Duravit
BR1340L0707
ab € 493,66*
Ähnlich
Duravit
BR1340L4949
ab € 493,43*
Ähnlich
Duravit
BR1340L9191
ab € 493,05*
Ähnlich
Duravit
BR1340L1818
ab € 493,98*
Ähnlich
Duravit
BR1340R4343
ab € 493,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.