Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818
Artikel-Nr.:
     9702-HWP320752
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1342L1818
EAN/GTIN:
     4053424612850
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm Ans li we ma BR1342L1818 1x Tür, 2x Holzfachböden, 2x Glasfachböden, Höhe min. 1331 mm - max. 2010 mm, Breite min. 270 mm - max. 520 mm, Tiefe min. 196 mm - max. 359 mm
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: badmöbel hochschrank, Hochschrank individual
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 593,45*
€ 689,92*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 590,69*
€ 707,9979*
€ 5,95*
ab € 641,29*
€ 745,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,88*
€ 848,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 851,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,92*
€ 821,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,26*
€ 791,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,44*
€ 763,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1342L9191
ab € 590,80*
Ähnlich
Duravit
BR1342L2222
ab € 775,27*
Ähnlich
Duravit
BR1342R4343
ab € 590,77*
Ähnlich
Duravit
BR1342R0707
ab € 589,74*
Ähnlich
Duravit
BR1342R4949
ab € 590,79*
Ähnlich
Duravit
BR1342R9191
ab € 591,88*
Ähnlich
Duravit
BR1342R2222
ab € 777,38*
Ähnlich
Duravit
BR1342R1818
ab € 593,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.