Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA
Artikel-Nr.:
     9702-HWP340152
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3913MA
EAN/GTIN:
     8014140470069
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 1 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3913MA aus Feinfeuerton, Unterseite geschliffen, jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen, Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 530,35*
€ 622,63*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 565,44*
€ 663,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,54*
€ 674,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,18*
€ 677,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,86*
€ 1.211,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,60*
€ 789,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T373101
ab € 452,98*
Ähnlich
Ideal Standard
T3731MA
ab € 508,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T391301
ab € 474,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T391001
ab € 453,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T3910MA
ab € 508,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3914MA
ab € 528,36*
Ähnlich
Ideal Standard
T391401
ab € 473,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T391501
ab € 476,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T3915MA
ab € 532,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.