Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA
Artikel-Nr.:
     9702-HWP340154
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3914MA
EAN/GTIN:
     8014140470076
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
IS Doppelwaschtisch EXTRA, je 3 Hl., m.Ül.,1200x450x150mm,geschliffen,Weiß IP T3914MA aus Feinfeuerton, Unterseite geschliffen, jeweils 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen, Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 532,56*
€ 622,63*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 568,81*
€ 663,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,91*
€ 674,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,44*
€ 677,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,76*
€ 1.211,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,60*
€ 789,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T373101
ab € 450,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T3731MA
ab € 506,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T3913MA
ab € 528,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T391301
ab € 475,53*
Ähnlich
Ideal Standard
T391001
ab € 451,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T3910MA
ab € 504,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T391401
ab € 474,74*
Ähnlich
Ideal Standard
T391501
ab € 477,96*
Ähnlich
Ideal Standard
T3915MA
ab € 529,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.