| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9702-HWP368743 Herst.-Nr.: UAP180OBR2B1V01 EAN/GTIN: 4051202856472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 Spe Co ac m Multip Trio Tech. Pos 1 weiß UAP180OBR2B1V01 inkl. OBERON 2.0 Badewanne, Rechteck, 1800 x 800 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White), Überlauf wird an der Technikseite positioniert, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED, vormontierter Ablauf Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Whirlpoolsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.424,63* | € 8.741,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.464,32* | € 8.780,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9702 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 8.489,57* | € 8.806,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 8.424,33* | € 8.993,6276* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9702 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9702 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9702 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|