| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP372185 Herst.-Nr.: UAP190CAS2A2V01 EAN/GTIN: 4051202450793 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO Spec Combi Acti TP 2 we UAP190CAS2A2V01 inkl. O.NOVO Badewanne, Rechteck, 1900 x 950 mm, Acryl, ohne Badewannenfüße, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6.942,43* | € 7.238,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.642,66* | € 7.942,34* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.679,38* | € 7.979,12* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.853,07* | € 8.152,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.792,31* | € 8.326,0045* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|