| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP372217 Herst.-Nr.: UAP194AVE7A2V01 EAN/GTIN: 4051202451356 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem AVEO Spec Combi Acti TP 2 we UAP194AVE7A2V01 inkl. AVEO Badewanne, 1900 x 950 mm, Quaryl, mit Wannenfüßen (selbstklebend), verstellbar von 130-180 mm, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8.509,50* | € 8.819,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.370,62* | € 9.679,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.415,65* | € 9.724,16* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 9.628,80* | € 9.936,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 9.554,10* | € 10.148,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|