| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP373489 Herst.-Nr.: UHC194AVE7A2V01 EAN/GTIN: 4051202424558 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem AVEO Hydro Comf TP 2 we UHC194AVE7A2V01 inkl. AVEO Badewanne, 1900 x 950 mm, Quaryl, mit Wannenfüßen (selbstklebend), verstellbar von 130-180 mm, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.823,24* | € 5.083,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.302,78* | € 5.574,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.318,28* | € 5.600,16* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.437,90* | € 5.721,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.407,37* | € 5.841,9706* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|