| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP374795 Herst.-Nr.: UAP145SQS3B2V01 EAN/GTIN: 4051202445393 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line Spe Co ac m Multip Trio Tech. Pos 2 weiß UAP145SQS3B2V01 mit SQUARO Slim Line Eckbadewanne, 1445 x 1445 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.175,08* | € 9.488,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.218,32* | € 9.531,76* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 9.246,41* | € 9.559,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 9.174,61* | € 9.762,9031* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|