| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP375305 Herst.-Nr.: 800410180000400 EAN/GTIN: 4017214826285 |
| |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 Breite 1800mm Höhe 700mm Tiefe 120mm 800410180000400 4x Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas, höhenverstellbare Glasablagen (6x bei Höhe 700 mm, 8x bei Höhe 900 mm), stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Ober- und Unterbeleuchtung separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar, LED 58 Watt (Lebensdauer > 30000 Stunden), Leuchtmittel nicht austauschbar, EEK: A++, A+, A, 58 kWh/1000 h, Tastenfelder mit kapazitiver Touch Sensorik, Wandeinbau, 4x Steckdosen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.088,76* | € 2.275,22* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.323,83* | € 2.522,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.405,72* | € 2.603,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.418,41* | € 2.615,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.434,09* | € 2.696,7116* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|