| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP375507 Herst.-Nr.: 800421191100500 EAN/GTIN: 4017214832149 |
| |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 Breite 1900mm Höhe 900mm Tiefe 160mm 800421191100500 4x Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas, höhenverstellbare Glasablagen (6x bei Höhe 700 mm, 8x bei Höhe 900 mm), stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Ober- und Unterbeleuchtung separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar, DALI-steuerbar, LED 58 Watt (Lebensdauer > 30000 Stunden), Leuchtmittel nicht austauschbar, EEK: A++, A+, A, 58 kWh/1000 h, Tastenfelder mit kapazitiver Touch Sensorik, Wandvorbau, 2x Steckdosen und 2x Doppel-USB-Ladestellen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.792,08* | € 3.041,29* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.110,60* | € 3.368,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.205,82* | € 3.476,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.210,43* | € 3.492,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.232,20* | € 3.600,2469* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|