Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Auszugfront Waschtischunterschrank
>
Artikel
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Pinie u. Braun matt EF660UK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9702-HWP390893
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
EF660UK
EAN/GTIN:
5017830529903
Suchbegriffe:
Auszugfront Waschtisch-Unterschrank
Auszugfront Waschtischunterschrank
Auszugsfront Waschtisch-Unterschran...
Auszugsfront Waschtischunterschrank
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Pinie u. Braun matt EF660UK
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 9702
>
untere Schubladenfront
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank
,
Schubladenfront Waschtischunterschrank
,
Badmöbel Schubladenfront
,
auszugfront waschtisch-unterschrank
,
untere Schubladenfront
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. DWTU 1300mm, Hellgrau gl.u.matt EF66967
Ideal Standard
EF66967
ab € 155,93*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. DWTU 1300mm, Pinie u. Braun matt EF668PS
Ideal Standard
EF668PS
ab € 217,21*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. DWTU 1300mm, Weiß gl.u.matt EF668B2
Ideal Standard
EF668B2
ab € 219,95*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Braun matt u. Weiß matt EF660VY
Ideal Standard
EF660VY
ab € 195,63*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Eiche u. Weiß matt EF660PS
Ideal Standard
EF660PS
ab € 195,82*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Hellgrau gl.u.matt EF660EQ
Ideal Standard
EF660EQ
ab € 195,85*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 1000mm, Weiß gl.u.matt EF660B2
Ideal Standard
EF660B2
ab € 197,09*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 600mm, Braun matt u. Weiß matt EF652VY
Ideal Standard
EF652VY
ab € 155,93*
Ähnlich
IS untere Schubladenfront CONNECT AIR, f. WTU 600mm, Eiche u. Weiß matt EF652PS
Ideal Standard
EF652PS
ab € 155,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen