Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 76mm TL-76/9-DG-B1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 76mm TL-76/9-DG-B1
Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 76mm TL-76/9-DG-B1
Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 76mm TL-76/9-DG-B1
Artikel-Nr.:
     9702-HWP393515
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-76/9-DG-B1
EAN/GTIN:
     7612207299557
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 76mm TL-76/9-DG-B1 DIN 4102-B1, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 12 mm bis 48 mm gemäß EnEV Fußbodenaufbau Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 76mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 43,34016*
€ 55,22016*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 46,37024*
€ 58,90016*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,36*
€ 94,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 100,14016*
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,90016*
€ 70,09119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,83008*
€ 64,0578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,73024*
€ 61,55899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,37024*
€ 55,18059
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 1,44907* pro Meter)
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-89/9-DG-B1
ab € 33,27016*
Ähnlich
Armacell
TL-20/13-DG
ab € 74,0208*
Ähnlich
Armacell
TL-25/13-DG
ab € 0,39653*
Ähnlich
Armacell
TL-32/13-DG
ab € 63,0504*
Ähnlich
Armacell
TL-40/13-DG
ab € 59,3404*
Ähnlich
Armacell
TL-42/20-DG
ab € 64,07016*
Ähnlich
Armacell
TL-48/20-DG
ab € 47,79*
Ähnlich
Armacell
TL-54/20-DG
ab € 61,11008*
Ähnlich
Armacell
TL-60/20-DG
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.