Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Abschlussprofil, Kunststoff, weiß,LxBxH 2500x23,5x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesen-Abschlussprofil, Kunststoff, weiß,LxBxH 2500x23,5x10mm
Fliesen-Abschlussprofil, Kunststoff, weiß,LxBxH 2500x23,5x10mm
Fliesen-Abschlussprofil, Kunststoff, weiß,LxBxH 2500x23,5x10mm
Artikel-Nr.:
     977-476076
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476076
EAN/GTIN:
     4004338476076
Suchbegriffe:
Abschlussprofil
Wandabschlussprofil
abschlussprofil
Fliesen-Abschlussprofil, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Breite: 23,5 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 2500 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
23.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2500 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.143 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47607 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.