Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 3000 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 3000 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 3000 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 3000 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 3000 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     977-531232
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531232
EAN/GTIN:
     4004338531232
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor 3m
doppeltor
doppeltore verzinkt
Doppeltor Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 3000 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1425 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1425 mm, Höhe: 1000 mm, Rahmenbreite: 2880 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
2880 mm
Nennbreite:
3000 mm
lichte Breite 1:
3000 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
44.450 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1425 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1425 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53123 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.