Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Nappaleder VILLA V schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600921
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600921
EAN/GTIN:
     4260284080341
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
VILLA V - Luxus Freischwinger enorm günstig!
Der Besucherstuhl VILLA V passt sowohl ins Chefzimmer, sowie in den Konferenz- und Warteraum. Dieser zeitlos elegante Stuhl im minimalistischen Design besticht durch Eleganz und Funktion, sowie der hochwertigen Verarbeitung - bei uns zum Schnäppchenpreis.
  • Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Mit üppiger, doppellagiger Polsterung in aufwändig gestepptem Muster
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt
  • Formschöne Armlehnen mit Lederauflage
  • Stabiles Fußgestell aus poliertem Aluminium mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Leder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
100 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
47 cm
Abmessungen (H x B x T):
100 x 60 x 47 cm
Produktgewicht:
18.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
14
Frei Haus
ab € 229,09*
€ 279,63*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 262,10*
€ 314,99*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,54*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,91*
Ähnlich
HJH Office
600930
ab € 307,20*
Ähnlich
HJH Office
600920
ab € 384,25*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.