Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VITORO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600986
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600986
EAN/GTIN:
     4251084664350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
VITORO V – Nur das Beste für die Gäste!
Sie suchen noch nach dem passenden Stuhl für den Meetingraum, das Wartezimmer oder den Vortragsraum auf dem sich Ihre Gäste so richtig wohl fühlen? Dann ist der VITORO V im sportlich-eleganten Design genau das Richtige für Sie. Frei schwingend bietet er ein entspanntes Sitzgefühl und überzeugt dank der ergonomisch geformten Rückenlehne und den gepolsterten Armlehnen auch bei längerem Sitzen mit höchstem Komfort. Bereichern Sie mit dem VITORO V die Atmosphäre Ihrer Räumlichkeiten und freuen Sie sich auf ein ausgezeichnetes Sitzerlebnis.
  • Komfortabler Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Aufwändig gesteppte Nähte, sowie der Bezug aus hochwertigem Kunstleder unterstreichen das sportiv-elegante Design.
  • Sitz- und Rückenfläche sind komfortabel gepolstert und passen sich optimal an den Körper an.
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Gepolsterte Armlehnen mit farblich passenden Kunstlederapplikationen sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 107 cm; Breite (gesamt): 58 cm; Tiefe (gesamt): 59 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Sitzbreite (nutzbar): 47 cm; Sitztiefe (nutzbar): 50 cm; Rückenlehnenhöhe: 60 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 19 cm; Belastbarkeit (maximal): 150 kg. *Alle Maßangaben in unbelastetem Zustand.
  • Stabiles Schwinggestell aus verchromten Stahl mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
107.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
107.0 x 58.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
16.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
9
Frei Haus
ab € 278,84*
€ 337,18*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 359,44*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,72*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.