Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ATMOS Kunstleder grau / beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600991
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600991
EAN/GTIN:
     4251084670900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ATMOS - Der stylische Chefsessel mit dem besonderen Etwas!
Der Chefsessel ATMOS überzeugt dank des wertigen Bezugs aus pflegeleichtem Kunstleder schon auf den ersten Blick. Einladend wirkt auch die angenehm dicke Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne mit edlen Ziernähten an den Rändern. Besonders komfortable: Der ATMOS hat eine in mehreren Stufen arretierbare Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen. Abgerundet wird der harmonische Look durch die mit Softpad gepolsterten Designarmlehnen und das robuste Fußgestell aus poliertem Aluminium.
  • Die hohe Rückenlehne ist ergonomisch geformt und arretierbar, mit integrierter Kopfstütze
  • Die Kniewippmechanik lässt sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen und sorgt so für den optimalen Gegendruck beim entspannten Zurücklehnen. Sie lässt sich in mehreren Schritten arretieren
  • Extravagante Design-Armlehnen, leicht demontierbar
  • Rückenlehne und Sitzfläche Bezug Kunstleder
  • Hochwertiges, stabiles und formschönes Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grau/Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
121.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 64.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
18.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
6
Frei Haus
ab € 373,67*
€ 451,01*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 462,50*
€ 552,47*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,64*
€ 529,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.