Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Kufenstuhl DESIGNIA V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600993
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600993
EAN/GTIN:
     4251084676360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
DESIGNIA V - Der außergewöhnlich softe Design-Besucherstuhl!
DESIGNIA V – Hochwertige Verarbeitung in genialer Kombination mit außergewöhnlichem Material, vereint in einem Besucherstuhl. Das edle Design aus einem Guss wirkt souverän und gleichzeitig einladend. Vor allem der Komfort ist dank großartig weicher Haptik und angenehm straffer Polsterung der Sitzschale unübertroffen. Das verwendete, glatte Kunstleder ist sehr feinporig, absolut kratzbeständig, langlebig und natürlich leicht zu reinigen. Machen Sie aus Ihrem Wartezimmer, dem Besprechungsraum oder dem Verkaufsraum einen modernen Loungebereich - mit dem Designer-Stuhl DESIGNIA V!
  • Representativer Besucherstuhl in edler und besonders hochwertiger Verarbeitung
  • Komfortabel gepolsterte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Die Sitzschale ist vollständig mit einem speziellen Kunstleder bezogen. Es ist besonders weich, feinporig, kratzresistent und langlebig
  • Das geschwungene Kufengestell aus verchromtem Stahl sieht nicht nur gut aus, es sorgt auch stets für einen stabilen Stand.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 58.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
14.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 231,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 285,43*
€ 339,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 283,39*
€ 337,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 267,38*
€ 318,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 257,96*
€ 306,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 231,35*
€ 275,31
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.