Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Kufenstuhl AREZZO V Stoff / Kunstleder beige / orange hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-601004
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     601004
EAN/GTIN:
     4251084676452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
AREZZO V - Der komfortable Besucherstuhl in innovativem Design!
AREZZO V – Hochwertige Verarbeitung in genialer Kombination mit außergewöhnlichem Design vereint in einem Besucherstuhl. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass dieser Stuhl anders ist, denn er mischt nicht nur mutig zwei komplementäre Farben, sondern auch verschiedene Materialien. Die Sitzschale mit integrierten Armlehnen ist straff gepolstert und klassisch mit Stoff bezogen. Im Kontrast dazu steht die Außenseite aus neuartigem und extrem resistentem Kunstleder. Das Ganze ruht stabil auf einem Kufengestell aus edel verchromtem Stahl.
  • Empfangen Sie Ihre Gäste mit diesem stilvollen Design-Besucherstuhl aus hochwertigsten Materialien
  • Raffinierter Materialmix aus hochwertigem Stoffbezug und innovativem Kunstleder
  • Komfortabel gepolsterte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Die Sitzschale ist außen mit speziellem Kunstleder in einer zweiten Farbe verkleidet; es ist kratzresistent, besonders langlebig und leicht zu reinigen
  • Das geschwungene Kufengestell aus verchromtem Stahl sieht nicht nur gut aus, es sorgt auch stets für einen stabilen Stand.
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: 100% Polyester, Seitenteile und Rückseite Rückenlehne: 100% Polyurethan
Farbe:
Beige/Orange
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder/Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
48 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 62.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
14.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 324,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 390,83*
€ 465,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 387,54*
€ 461,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 367,86*
€ 437,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 358,48*
€ 426,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 324,40*
€ 386,04
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.